Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem, szerokość ostrza b: 2,5mm

Nr art.: 660701 2,5
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
2 386 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 2,5 mm
grubość ostrza a 0,4 mm
długość grotu 75 mm
długość całkowita 162 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660701 2,5
EAN / GTIN 4045197951403
Numer producenta 660701 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Grot 6-kątny ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana. Chromowane końcówki zapewniają optymalne zabezpieczenie antykorozyjne.
Od wielk. 5,5 z 6-kątem do wspomagania kluczem.