• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set da officina, Numero degli utensili: 36

Codice art.: 955018 36
Sconto
299,11 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 36 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Larghezza 500 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 16
Esecuzione per cassetti dei carrelli per officina
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955018 36
EAN / GTIN 4067263934950
Codice del produttore 955018 36
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Carrello per officina n. art. 914520914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955018: 1 pz.
Chiavi combinate HOLEX n. art. 613950 Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
Cricchetto reversibile HOLEX 1/2 pollice n. art. 640190 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga HOLEX da 1/2 pollice n. art. 641020 Dim. 125; 250: cad. 1 pz.
Impugnatura a T HOLEX da 1/2 pollice n. art. 641320 Dim. 295: 1 pz.
Snodo cardanico HOLEX da 1/2 pollice n. art. 641620 Dim. 1/2: 1 pz.
Bussola poligonale HOLEX da 1/2 pollici n. art. 642120 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.
Bussola poligonale HOLEX lunga da 1/2 pollici n. art. 642520 Dim. 17, 19, 21: cad. 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di HOLEX n. art. 660701 Dim. 3,5; 5,5: cad. 1 pz.
Giravite corto per viti con intaglio di HOLEX n. art. 664201 Dim. 5,5: 1 pz.
Giravite HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668401 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.
Giravite HOLEX corto per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668471 Dim. 2: 1 pz.
Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 703000 Dim. 180: 1 pz.
Pinza regolabile HOLEX n. art. 706151 Dim. 250: 1 pz.
Martello da fabbro HOLEX n. art. 750125 Dim. 300: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati