Szczypce wanadowe, niepowlekane, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 703000 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
798 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5746
cechy szczęk ząbkowane po stronie wewnętrznej
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Korpus szczypiec kuty matrycowo.
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia gładka
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 703000 180
EAN / GTIN 4045197166005
Numer producenta 703000 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego.
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.