Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie, szerokość ostrza b: 4mm

Nr art.: 664201 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
243 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 4 mm
grubość ostrza a 0,8 mm
długość grotu 25 mm
długość całkowita 82 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Numer producenta 664201 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego ze strefą chwytu zoptymalizowaną pod względem komfortu i przenoszenia momentu obrotowego, grot z chromowanej stali chromowo - wanadowej. Chromowane końcówki zapewniają optymalne zabezpieczenie antykorozyjne.

Norma:

Podobny do DIN 5265B.