Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 23

Nr art.: 955002 23
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 23 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Wózek warsztatowy,
  • najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 100

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
pasują do wyposażenia warsztatów Wózek warsztatowy,
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 100 mm
szerokość 500 mm
głębokość 400 mm
szerokość w G 20
głębokość w G 16
liczba narzędzi 23
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wersja do szuflad wózków warsztatowych
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955002 23
EAN / GTIN 4067263723691
Numer producenta 955002 23
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wózki warsztatowe nr 914520914582.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955002

: 1 szt.
Suwmiarka cyfrowa GARANT IP54 nr 412680, rozm. 150: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462210, wielk. 3: 1 szt.
Poziomnica z metalu lekkiego GARANT nr 467020, rozm. 250: 1 szt.
Klucze oczkowo-płaskie GARANT nr 613600 rozm. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.
Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 3,5; 5,5; 6,5: po 1 szt.
Wkrętaki GARANT do wkrętów Phillips nr 667702 wielk. 1; 2; 3: po 1 szt.
kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 200: 1 szt.
szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.
Nóż uniwersalny GARANT z uchwytem 2-komponentowym i 3 ostrzami nr 845020 wielk. 18: 1 szt.