Set pentru atelier, Număr de scule: 23

Cod articol.: 955002 23
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
23
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 955002 23
EAN / GTIN 4067263723691
Număr producător 955002 23
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Adaptat pentru:

GARANT Dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).
Dulap mobil pentru scule Cod 914520 – 914582.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955002

: 1 buc.
GARANT Şubler digital IP54 Cod 412680 Ref. 150: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462210 Ref. 3: 1 buc.
GARANT Nivelă cu bulă, din metal uşor Cod 467020 Ref. 250: 1 buc.
GARANT Cheie combinată Cod 613600 Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată Cod 660032 Ref. 3,5; 5,5; 6,5: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips Cod 667702 Ref. 1; 2; 3: Câte 1 buc.
GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 180: 1 buc.
GARANT Cleşte pentru instalatori Cod 706001 Ref. 250: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713040 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.
Cuţit universal GARANT cu mâner din 2 componente, cu 3 lame, cod 845020 ref. 18: 1 buc.