{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
| Surface utile de tiroir en G | 20×16 | |
| Convient pour équipements d'atelier | Servante d'atelier | |
| Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée | 100 mm | |
| Largeur | 500 mm | |
| Profondeur | 400 mm | |
| Largeur en G | 20 | |
| Profondeur en G | 16 | |
| Nombre d'outils | 23 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Exécution | pour tiroir de servante d’atelier | |
| Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
| Référence article | 955002 23 | |
| EAN / GTIN | 4067263723691 | |
| Réf. fabricant | 955002 23 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |