Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 700940 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 3,1 mm
Norma DIN ISO 5746
cechy szczęk ząbkowane
Uchwyt Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 700940 160
EAN / GTIN 4045197416957
Numer producenta 700940 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału z przyczepną powłoką Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.