Poziomnice z metalu lekkiego, długość: 250mm

Nr art.: 467020 250
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
176 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu w pozycji normalnej 0,5 mm/m
granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym 0,75 mm/m
długość 250 mm
przekrój 24 × 55 mm
Rodzaj produktu Poziomnice

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467020 250
EAN / GTIN 4045197722485
Numer producenta 467020 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Grubościenny, eloksalowany profil aluminiowy o bardzo dużej sztywności. Powierzchnia pomiarowa płaska i pryzmatyczna umożliwia perfekcyjne ustawienie na płaszczyznach, rurach i krawędziach. Libelka pozioma bez krawędzi, z lupą, eliminuje zniekształcenia widoku pęcherzyka libelki.