Miary zwijane z wziernikiem, długość taśmy: 2m

Nr art.: 462210 2
Cena za 1 Sztuka (PLN 32,72 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 63,50 PLN /szt.
  • 273,32 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
długość linki 2 m
szerokość taśmy 16 mm
szerokość korpusu 63 mm
szerokość obudowy 24 mm
wysokość obudowy 63 mm
Rodzaj produktu Kieszonkowa miarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462210 2
EAN / GTIN 4045197154101
Numer producenta 462210 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego
  • profile aluminiowe na obu powierzchniach funkcyjnych zapewniają dokładne powierzchnie oporowe przy pomiarach wewnętrznych i zewnętrznych
  • profile aluminiowe odporne na wysoką temperaturę oraz obciążenia mechaniczne
  • taśma pokryta lakierem piecowym, z czarnym nadrukiem, odporna na załamania dzięki wyobleniu, z zaczepem przestawnym na końcu (do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych). Kontrastowa podziałka, odporna na ścieranie i korozję
  • podziałka mm / mm (góra / dół)
  • odczyt skali we wzierniku w tym samym kierunku.