Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 724840 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
549 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 2,8 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749
Uchwyt Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
mocne szczypce tnące boczne nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 724840 140
EAN / GTIN 4045197417015
Numer producenta 724840 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału z przyczepną powłoką Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.