{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 9 szt. | |
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski sygnałowy; Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Griff | |
| Część opisana, Niebieski sygnałowy | Griff | |
| Głębokość pianki | 500 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 20 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Liczba narzędzi | 9 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH0 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich | 3,5 | |
| Szerokość ostrza b | 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 953441 9 | |
| EAN / GTIN | 2050002004252 | |
| Numer producenta | 953441 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |