Wkrętaki z główką Phillips z uchwytem Kraftform, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 667700 0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L
141 mm
Długość grotu l1
60 mm
Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Wersja
proste
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu
Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH)
PH0
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH)
Końcówka z powłoką diamentową
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667700 0
EAN / GTIN 4013288102171
Numer producenta 05002800002
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa odpornego na obciążenia dynamiczne, z miękkimi wkładkami , ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i chroni dłoń przed odciskami. Grot ze specjalnej stali, o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne, końcówki powleczone proszkiem diamentowym . Powierzchnia chromowana na matowo.