{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de ferramentas | 9 un. | |
| Cor, | Azul señales; Negro intenso | |
| Peça descrita, | Griff | |
| Peça descrita, | Griff | |
| Cor | azul; negro | |
| Número de ferramentas | 9 | |
| Propriedades do punho | de design ergonómico | |
| Tipo de punho | punho padrão | |
| Tamanho lado saída, | PH0 | |
| Tamanho lado saída, | 3,5 | |
| Largura da lâmina | 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm | |
| Tipo de produto | chave de parafusos | |
| Conjunto | sim | |
| Acionamento | punho | |
| Saída | Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL) | |
| Índice | jogo/gama |
| Número do artigo | 953441 9 | |
| EAN/GTIN | 2050002004252 | |
| Número do fabricante | 953441 9 | |
| Fabricante/responsável | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |