{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal dele | 9 stk. | |
| Bredde, skum | 200 mm | |
| Farvetone, blå | Signalblå; Dybsort | |
| beskrevet del, Dybsort | Griff | |
| beskrevet del, Signalblå | Griff | |
| Dybde, skum | 500 mm | |
| Højde skum | 30 mm | |
| Bredde af skumstof i G | 8 | |
| Dybde af skumstof i G | 20 | |
| passer til skuffehøjde min. | 75 mm | |
| Emballage | skumstof/hårdskum | |
| Farve | blå; sort | |
| Antal værktøjer | 9 | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) | PH0 | |
| Størrelse, udgang, til ligekærv | 3,5 | |
| Skærbredde b | 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Set/sæt | ja | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til Phillips-skruer (PH); til ligekærv | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 953441 9 | |
| EAN/GTIN | 2050002004252 | |
| Producentnummer | 953441 9 | |
| Producent/ansvarlig person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |