Atsuktuvų rinkinys, Įrankių skaičius: 9

Prekės Nr.: 953441 9
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 9 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 9 vnt.
Spalvų tonai, mėlyna Signalinė mėlyna; Giliai juoda
aprašyta dalis, Giliai juoda Griff
aprašyta dalis, Signalinė mėlyna Griff
Spalva mėlyna; juoda
Įrankių skaičius 9
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH0
Išėjimo pavaros dydis, varžtams su įpjova (SL) 3,5
Geležtės plotis b 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava kryžminiams varžtams (PH); varžtams su įpjova (SL)
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953441 9
EAN / GTIN 2050002004252
Gamintojo numeris 953441 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953441: 1 vnt.
WERA atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 660100 dyd. 3,5; 4; 5,5; 7; 10: po 1 vnt.
WERA atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 667700 dyd. 0; 1; 2; 3: po 1 vnt.