Sada šroubováků, Počet nástrojů: 9

Artiklové číslo: 953441 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 9 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, Modrá Signální modrá; Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Griff
Popsaná část, Signální modrá Griff
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Modrá; Černá
Počet kusů nářadí 9
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH0
Velikost unašeče, ploché 3,5
Šířka břitu b 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); ploché
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953441 9
EAN / GTIN 2050002004252
Číslo výrobce 953441 9
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953441: 1 ks
Plochý šroubovák WERA č. 660100 vel. 3,5; 4; 5,5; 7; 10: po 1 ks
Šroubovák WERA pro šrouby Phillips č. 667700 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 ks