Jeu de tournevis, Nombre d'outils: 9

Réf.: 953441 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 9 pc.
Largeur mousse 200 mm
Teinte, bleu Bleu signal; Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Griff
Pièce décrite, Bleu signal Griff
Profondeur mousse 500 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 20
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur bleu; noir
Nombre d’outils 9
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH0
Taille côté sortie, pour vis à fente 3,5
Largeur de lame b 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm
Type de produit tournevis
Jeu/Kit oui
Entraînement poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH); pour vis à fente
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953441 9
EAN / GTIN 2050002004252
Réf. fabricant 953441 9
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953441: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente WERA 660100, réf. 3,5; 4; 5,5; 7; 10: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips WERA 667700 réf. 0; 1; 2; 3: 1 pièce de chaque