Garnitura izvijačev, Število orodij: 9

Št. art.: 953441 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 9 kos
Širina pene 200 mm
Barvni odtenek, modra Signalno modra; Globoko črna
Opisan del, Globoko črna Griff
Opisan del, Signalno modra Griff
Globina pene 500 mm
Višina pene 30 mm
Širina pene v G 8
Globina pene v G 20
Primerno za višino predala min. 75 mm
Embalaža pena/trda pena
Barva modra; črna
Število orodij 9
Značilnosti ročaja ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) PH0
Velikost odgona, za ploščati profil 3,5
Širina rezila b 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm
Vrsta izdelka izvijač
Garnitura/komplet da
Pogon ročaj
Pogon za vijake Phillips (PH); za ploščati profil
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953441 9
EAN/GTIN 2050002004252
Številka proizvajalca 953441 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 16 G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953441: 1 kos
Ploščati izvijač WERA št. 660100 vel. 3,5; 4; 5,5; 7; 10: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips WERA art. 667700 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 kos