Cokół ze zdejmowaną maskownicą

Nr art.: 942937
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 27×36 E
wysokość 100 mm
szerokość 565 mm
głębokość 695 mm
szerokość w jednostkach E 27E
głębokość w jednostkach E 36E
osłona tylna zdejmowana tak
osłona przednia zdejmowana tak
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942937
EAN / GTIN 4045197676634

Opis

Wykonanie:

cokół o wysokości 100 mm, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu).

Pasuje do:

szafeknarzędziowychnr 942906; 942941; 942951.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.