Sokkel med aftageligt blændstykke

Art.-nr.: 942937
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 27×36 E
Højde 100 mm
Bredde 565 mm
Dybde 695 mm
Bredde i E 27E
Dybde i E 36E
Blændstykke bagest, aftageligt ja
Blændstykke forrest, aftageligt ja
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942937
EAN/GTIN 4045197676634

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel 100 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag).

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 942906; 942941; 942951.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.