Socle avec cache amovible

Réf.: 942937
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,91 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 27×36 E
Hauteur 100 mm
Largeur 565 mm
Profondeur 695 mm
Largeur en E 27E
Profondeur en E 36E
Cache arrière amovible oui
Cache avant amovible oui
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942937
EAN / GTIN 4045197676634

Description

Exécution:

Socle hauteur 100 mm, avec cache amovible (devant et derrière).

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 942906; 942941; 942951.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.