Postolje sa skidivim zaslonom

Artikl br.: 942937
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 27×36 E
Visina 100 mm
širina 565 mm
Dubina 695 mm
Širina u E 27E
Dubina u E 36E
Mogućnost skidanja maske odostraga Da
Maska, naprijed mogućnost skidanja Da
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942937
EAN / GTIN 4045197676634

Opis

Izvedba:

Postolje visine 100 mm sa skidivim zaslonom (sprijeda i straga).

Odgovara:

Ormari za alat br. 942906; 942941; 942951.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.