• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Base con panel amovible

Número de artículo: 942937
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 27×36 E
Altura 100 mm
Anchura 565 mm
Profundidad 695 mm
Anchura en E 27E
Profundidad en E 36U
Tapa trasera extraíble
Tapa delantera extraíble
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942937
EAN / GTIN 4045197676634

Descripción

Ejecución:

Base de 100 mm de altura con paneles desmontables (delante y detrás).

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.º 942906; 942941; 942951.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.