Podstavec s odnímateľnou clonou

Č. pol.: 942937
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 27×36 E
Výška 100 mm
Šírka 565 mm
Hĺbka 695 mm
Šírka v E 27E
Hĺbka v E 36E
Vzadu odoberateľná clona Áno
Vpredu odoberateľná clona Áno
Druh produktu Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942937
EAN/GTIN 4045197676634

Popis

Prevedenie:

Podstavec vysoký 100 mm s odoberateľnou krytkou (vpredu a vzadu).

Vhodné pro:

Skrine na náradie Č. 942906; 942941; 942951.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.