• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel mit abnehmbarer Blende

Artikel-Nr.: 942937
Netto: 191,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 27×36 E
Höhe 100 mm
Breite 565 mm
Tiefe 695 mm
Breite in E 27E
Tiefe in E 36E
Blende hinten abnehmbar ja
Blende vorne abnehmbar ja
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942937
EAN / GTIN 4045197676634

Beschreibung

Ausführung:

Sockel 100 mm hoch, mit abnehmbarer Blende (vorne und hinten).

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 942906; 942941; 942951.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.