Zoccolo inforcabile

Codice art.: 942937
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 27×36 E
Altezza 100 mm
Larghezza 565 mm
Profondità 695 mm
Larghezza in E 27E
Profondità in E 36E
Lato mobile posteriore si
Lato mobile anteriore si
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942937
EAN / GTIN 4045197676634

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo inforcabile, h 100 mm, con lato frontale e posteriore amovibile.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 942906; 942941; 942951.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.