Goggles uvex carbonvision Clear sv ext.

Nr art.: 9307375
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
Seria carbonvision
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Okulary nakładane nie
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Oznaczenie ramki W 166 34 B CE
Kod producenta ramy W
Kolor Przezroczysty
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B
Właściwości ramy bez lateksu
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Oznaczenie szyb 2C-1,2 W 1 BKN
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166; EN 170
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 46 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9307375
EAN / GTIN 4031101472003
Numer producenta 9307375
Numer L L01660 109042
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:


  • Product category: Safety spectacles
  • Product name: uvex carbonvision
  • Product type: Goggles
  • Frame label - area of application: W 166 34 B CE
  • Level of protection: 2C-1,2
  • Lens tint: Clear
  • Lens tint characteristics: no special features
  • Search colour (filter) of lens: Clear
  • Transmission: 91%
  • Bracket material: Plastic
  • Other markings on lens: W 1 B KN CE
  • UV protection: UV400
  • Lens material: Polycarbonate (PC)

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • małe okulary z pełną osłoną zapewniające najwyższy poziom ochrony
  • niewielka waga wynosząca zaledwie 46 gramy
  • można je łatwo łączyć z innymi środkami ochrony indywidualnej – na przykład z hełmami
  • Kolory ram: czarny, szary
  • bezbarwna szyba do komputera

Cechy zapewniające komfort

  • odporne na zarysowania na zewnątrz, trwale zapobiegające parowaniu wewnątrz (uvex supravision extreme)
  • doskonała widoczność we wszystkich kierunkach bez efektu tunelu dzięki nisko osadzonej szybie

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400
  • Konstrukcja ramy o niewielkiej objętości i wysokiej wytrzymałości mechanicznej (B: 120 m/s)