{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | carbonvision | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Overbriller | nej | |
| Transmissionsgrad | 91 % | |
| Rammemærkning | W 166 34 B CE | |
| Producent, rammer | W | |
| Farve | transparent | |
| Standarder, rammer | EN 166 | |
| Specifikke anvendelsesområder, rammer | 3; 4 | |
| Mekanisk/termisk modstand, rammer | B | |
| Egenskaber, rammer | latexfri | |
| Produkttype | beskyttelsesbrille med fuldt udsyn | |
| Glasmærkning | 2C-1,2 W 1 BKN | |
| Skivefiltertype | 2C | |
| Toningstrin, skive | 1,2 | |
| Producent, skive | W | |
| Optisk klasse, skive | 1 | |
| Mekanisk/termisk modstand, skive | B; K; N | |
| Materiale, skive | polycarbonat | |
| Toneskive | klar | |
| Egenskaber, skive | UV400; dugfri; ridsefast | |
| Standard | EN 166; EN 170 | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 46 g | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 9307375 | |
| EAN/GTIN | 4031101472003 | |
| Producentnummer | 9307375 | |
| L-nummer | L01660 109042 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner