{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | carbonvision | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Zaščitna nadočala | Ne | |
| Stopnja transmisije | 91 % | |
| Oznaka okvirja | W 166 34 B CE | |
| Oznaka proizvajalca, okvir | Z | |
| Barva | prozorna | |
| Referenčni standardi, okvir | EN 166 | |
| Specifična področja uporabe, okvir | 3; 4 | |
| Mehanska/toplotna odpornost, okvir | B | |
| Lastnosti okvirja | brez lateksa | |
| Vrsta izdelka | zaščitna očala s polnim vidnim poljem | |
| Oznaka stekel | 2C-1,2 W 1 BKN | |
| Vrsta filtra plošče | 2C | |
| Stopnja zatemnitve stekla | 1,2 | |
| Oznaka proizvajalca, steklo | Z | |
| Optični razred stekla | 1 | |
| Mehanska/toplotna odpornost stekla | B; K; N | |
| Material, plošča | polikarbonat | |
| Zatemnitev stekla | prozorna | |
| Lastnosti plošče | UV400; brez rosenja; odporno proti praskam | |
| Standard | EN 166; EN 170 | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 46 g | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 9307375 | |
| EAN/GTIN | 4031101472003 | |
| Številka proizvajalca | 9307375 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi