• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Occhiali a mascherina uvex carbonvision incolore sv ext.

Codice art.: 9307375
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie carbonvision
Zona di protezione ESD (EPA) no
Sovraocchiali no
Grado di trasmissione 91 %
Codice della montatura W 166 34 B CE
Identificativo del produttore per telaio W
Colore trasparente
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Ambiti di utilizzo specifici del telaio 3; 4
Resistenza meccanica / termica del telaio B
Caratteristiche telaio senza lattice
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo
Codice delle lenti 2C-1,2 W 1 BKN
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente W
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente B; K; N
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Es. antiappannante; UV400; resistente ai graffi
Normativa EN 166; EN 170
Categoria di protezione II
Peso totale 46 g
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9307375
EAN / GTIN 4031101472003
Codice del produttore 9307375
Numero-L L01660 109042
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Occhiali protettivi
  • Nome prodotto: uvex carbonvision
  • Tipo di prodotto: Occhiali a mascherina
  • Marcatura montatura - Ambito di utilizzo: W 166 34 B CE
  • Livello di protezione: 2C-1,2
  • Tonalità lente: incolore
  • Proprietà tonalità lenti: Nessuna proprietà speciale
  • Colore di ricerca (filtro) lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale montatura: Plastica
  • Marcatura lente aggiuntiva: W 1 B KN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale lente: Policarbonato (PC)

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • occhiali a copertura totale di piccole dimensioni con eccellenti caratteristiche protettive
  • peso ridotto di soli 46 grammi
  • facilmente abbinabile ad altri DPI – ad esempio ai caschi
  • Colori dei telai: nero, grigio
  • vetro incolore per PC

Caratteristiche di comfort

  • Resistente ai graffi all’esterno, antiappannante all’interno (uvex supravision extreme)
  • Ottima visibilità panoramica senza effetto tunnel grazie al parabrezza ribassato

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 170 (filtri di protezione dai raggi UV)
  • Identificazione: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • protezione UV-400 affidabile
  • Struttura del telaio con volume ridotto ed elevata resistenza meccanica (B: (120 m/s)