Plné zobrazení brýle uvex karbovision bezbarvá SV ext.

Č. pol.: 9307375
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Séria carbonvision
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Krycie okuliare nie
Stupeň transmisie 91 %
Označenie rámu W 166 34 B CE
Identifikátor výrobcu rámu W
Farba transparentná
Referenčné normy pre rámy EN 166
Špecifické blasti použitia rámov 3; 4
Mechanická/tepelná odolnosť rámov B
Vlastnosti rámu bez latexu
Druh produktu uzavreté ochranné okuliare
Označenie diskov 2C-1,2 W 1 BKN
Typ filtra kotúča 2C
Stupeň tónovania skla 1,2
Identifikátor výrobcu skla W
Optická trieda skla 1
Mechanická/tepelná odolnosť skla B; K; N
Materiál skla do okuliarov polykarbonát
Odtieň skla číre
Vlastnosti skla UV400; nezahmlievajúce sa; odolné proti poškriabaniu
Norma EN 166; EN 170
Kategória ochrany II
Celková hmotnosť 46 g
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9307375
EAN/GTIN 4031101472003
Číslo výrobcu 9307375
Číslo L L01660 109042
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex Carbovision
  • Typ produktu: Plnobarevné brýle
  • značení tělo: W 166 34 B CE
  • značení Předmluva disk: 2C-1,2
  • Diskový odstín: Bezbarvé
  • Vlastnosti Diskový odstín: Žádné speciální vlastnosti
  • Barva (filtr) kotouč: Bezbarvý
  • přenos: 91%
  • materiál rám: Plast
  • jiný značení disk: W 1 B KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • materiál kotouč: Polykarbonát (PC)

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • malé brýle s celoplošným sklem a vynikajícími ochrannými vlastnostmi
  • nízká hmotnost pouhých 46 gramů
  • dobře kombinovatelné s jinými prostředky individuální ochrany – například s přilbami
  • Barvy rámů: černá, šedá
  • bezbarvé sklo pro PC

Vlastnosti zajišťující komfort

  • zvenku odolné proti poškrábání, uvnitř trvale bez zamlžování (uvex supravision extreme)
  • optimální výhled do všech stran bez tunelového efektu díky nízko posazenému sklu

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • Označení: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
  • spolehlivá ochrana proti UV záření 400
  • Konstrukce rámu s malým objemem a vysokou mechanickou pevností (B: 120 m/s)