{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | carbonvision | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Überbrille | nein | |
| Transmissionsgrad | 91 % | |
| Rahmenkennzeichnung | W 166 34 B CE | |
| Herstellerkennung Rahmen | W | |
| Farbe | transparent | |
| Bezugsstandards Rahmen | EN 166 | |
| Spezifische Einsatzbereiche Rahmen | 3; 4 | |
| Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen | B | |
| Eigenschaften Rahmen | latexfrei | |
| Produktart | Vollsichtschutzbrille | |
| Scheibenkennzeichnung | 2C-1,2 W 1 BKN | |
| Scheibenfiltertyp | 2C | |
| Tönungsstufe Scheibe | 1,2 | |
| Herstellerkennung Scheibe | W | |
| Optische Klasse Scheibe | 1 | |
| Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe | B; K; N | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Tönung Scheibe | klar | |
| Eigenschaften Scheibe | UV400; beschlagfrei; kratzfest | |
| Norm | EN 166; EN 170 | |
| Schutzkategorie | II | |
| Gewicht gesamt | 46 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 9307375 | |
| EAN / GTIN | 4031101472003 | |
| Herstellernummer | 9307375 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale