Ochelari cu vedere completă uvex carbonvision incolor SV ext.

Cod articol.: 9307375
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie carbonvision
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Supraochelari nu
Grad de transmisie 91 %
Marcajul ramei W 166 34 B CE
Identificare producător cadru W
Culoarea Transparent
Standarde de referință cadru EN 166
Domenii specifice de aplicare cadru 3; 4
Rezistență mecanică/termică cadru B.
Proprietăți cadru Fără latex
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi
Marcarea lentilelor 2C-1,2 W 1 BKN
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc W
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc B.; K; N
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Fără aburire; UV400; rezistent la zgârieturi
Standard EN 166; EN 170
Categoria de protecție II
Greutate totală 46 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 9307375
EAN / GTIN 4031101472003
Număr producător 9307375
L-Număr L01660 109042
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: ochelari de protecţie
  • Nume produs: Uvex carbonvision
  • tip produs: ochelarif full-view marcare
  • corp: W 166 34 B CE marcare
  • Nivel de protecţie: 2C-1,2
  • Culoare lentilă: incoloră
  • Tratament lentilă: Fără proprietăți speciale
  • culoare lentilă: incoloră
  • : 91%
  • material Frame: Plastic
  • alte marcare lentilă: W 1 B KN CE protecție
  • UV: UV400
  • material lentilă: Policarbonat (PC)

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • ochelari transparenți cu vizibilitate completă, cu cele mai bune caracteristici de protecție
  • greutate redusă, de doar 46 de grame
  • se poate combina ușor cu alte echipamente de protecție individuală – de exemplu, cu căști de protecție
  • Culorile ramelor: negru, gri
  • geam incolor pentru PC

Caracteristici de confort

  • rezistent la zgârieturi la exterior, fără aburire pe termen lung la interior (uvex supravision extreme)
  • vizibilitate panoramică optimă, fără efect de tunel, datorită parbrizului cu profil redus

Caracteristici de protecție

  • certificat conform standardelor EN 166 (echipamente individuale de protecție a ochilor) și EN 170 (filtrul de protecție împotriva radiațiilor UV)
  • Marcaj: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • protecție UV-400 fiabilă
  • Structură de cadru cu volum redus și rezistență mecanică ridicată (B: 120 m/s)