Gafas panorámicas uvex carbonvision transparente sv ext.

N.º do artigo: 9307375
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Série carbonvision
Zona de proteção ESD (EPA) não
Óculos não
Grau de transmissão 91 %
Identificação da estrutura W 166 34 B CE
Identificação do fabricante da estrutura W
Cor transparente
Padrões de referência da estrutura EN 166
Áreas de aplicação específicas da estrutura 3; 4
Resistência mecânica/térmica da estrutura B
Propriedades da armação sem látex
Tipo de produto óculos de segurança de visão completa
Identificação do disco 2C-1,2 W 1 BKN
Tipo de filtro de lente 2C
Nível de tonalidade da lente 1,2
Identificação do fabricante da W
Classe óptica da lente 1
Resistência mecânica/térmica da lente B; K; N
Material da lente policarbonato
Tonalidade da lente claro(a)
Propriedades da lente UV400; antirriscos; sem embaciar
Norma EN 166; EN 170
Categoria de proteção II
Peso total 46 g
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 9307375
EAN/GTIN 4031101472003
Número do fabricante 9307375
Número L L01660 109042
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex carbonvision
  • Tipo de producto: Gafas panorámicas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 34 B CE
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 B KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)

Característica:

Características generales

  • Gafas pequeñas de visión total con las mejores propiedades de protección
  • peso reducido, de solo 46 gramos
  • Se puede combinar fácilmente con otros equipos de protección individual, por ejemplo, con cascos
  • Colores del marco: negro, gris
  • cristal transparente para ordenador

Características de confort

  • Resistente a los arañazos por fuera, sin empañamiento por dentro (uvex supravision extreme)
  • Óptima visibilidad panorámica sin efecto túnel gracias al parabrisas ajustado

Características de seguridad

  • Certificado según las normas EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros de protección contra los rayos UV)
  • Identificación: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • Protección UV-400 fiable
  • Estructura de bastidor de volumen reducido y alta resistencia mecánica (B: (120 m/s)