Precyzyjna płyta sinusoidalna, rozpiętoś

Nr art.: 930-623
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Długość całkowita maks. L 398 mm
Szerokość całkowita B 173 mm
Wys. całkowita H 155 mm
Możliwość obrotu tak
Zakres obrotu ± 45 stopni
Wersja mechanicznie
Materiał stal
Powierzchnia hartowane; wersja zeszlifowana
Dokładność 0,002 mm
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 930-623
Numer producenta 930-623
Numer L L40010 7476
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Precyzyjne imadło sinusoidalne z tylną osią obrotową zapewnia następujące korzyści: Wykonane ze stopowej stali narzędziowej, hartowana i precyzyjnie szlifowana. Śruby łożyskowe i oporowe hartowane i szlifowane. Uchwyt można zablokować w dowolnej pozycji kątowej w tym zakresie. Precyzyjna regulacja kąta za pomocą ograniczników, maks. 45°.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,173 X 0,398 X 0,155 M
  • równoległość: 0,002 mm / 100 mm
  • Prostokątność: 0 005 mm / 100 mm
  • Odchylenie kątowe przy 45°: +/-15″

W dostawie:

In a carton box