{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Spændeområde | intet spændeområde | |
| Samlet længde maks. L | 398 mm | |
| Totalbredde B | 173 mm | |
| Samlet højde H | 155 mm | |
| Svingbar | ja | |
| Svingeområde ± | 45 grader | |
| Udførelse | mekanisk | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | Hærdet; slebet | |
| Nøjagtighed | 0,002 mm | |
| Produkttype | kontrolskruestik |
| Artikelnummer | 930-623 | |
| Producentnummer | 930-623 | |
| L-nummer | L40010 7476 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |