Piastra sinusoidale di precisione, larghezza di serraggio 50 mm

Codice art.: 930-623
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Campo di serraggio nessun campo di serraggio
Lunghezza totale max. L 398 mm
Larghezza complessiva B 173 mm
Altezza complessiva H 155 mm
Es. orientabile
Campo di oscillazione ± 45 grado
Esecuzione es. meccanica
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata; temprate
Accuratezza 0,002 mm
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 930-623
Codice del produttore 930-623
Numero-L L40010 7476
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La morsa sinusoidale di precisione con asse posteriore orientabile offre i seguenti vantaggi: Realizzato in acciaio legato per utensili, temprato e rettificato con precisione. Cuscinetti e bulloni di supporto temprati e rettificati. Il dispositivo di bloccaggio può essere bloccato in qualsiasi posizione angolare all'interno dell'intervallo. Regolazione precisa dell'angolo mediante blocchi di misura, max. 45°.

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,173 X 0,398 X 0,155 M
  • Parallelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Ortogonalità: 0.005 mm / 100 mm
  • Deviazione angolare a 45°: +/-15”

Fornitura:

In una scatola