{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Plage de serrage | Pas de plage de serrage | |
| Longueur totale max. L | 398 mm | |
| Largeur totale B | 173 mm | |
| Hauteur totale H | 155 mm | |
| Propriété orientable | oui | |
| Plage de pivotement ± | 45 degrés | |
| Exécution | fonctionnement mécanique | |
| Matériau | acier | |
| Surface | avec rectification; trempé | |
| Précision | 0,002 mm | |
| Type de produit | etaux de contrôle |
| Référence article | 930-623 | |
| Réf. fabricant | 930-623 | |
| Article hors catalogue | L40010 7476 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |