{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Spannbereich | kein Spannbereich | |
| Länge gesamt max. L | 398 mm | |
| Breite gesamt B | 173 mm | |
| Höhe gesamt H | 155 mm | |
| schwenkbar | ja | |
| Schwenkbereich ± | 45 Grad | |
| Ausführung | mechanisch | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | gehärtet; geschliffen | |
| Genauigkeit | 0,002 mm | |
| Produktart | Kontrollschraubstock |
| Artikelnummer | 930-623 | |
| Herstellernummer | 930-623 | |
| L-Nummer | L40010 7476 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |