Natančna sinusna plošča, širina vpenjanja 50 mm

Št. art.: 930-623
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
Vpenjalna širina brez območja napenjanja
Celotna dolžina maks. L 398 mm
Celotna širina B 173 mm
Celotna višina H 155 mm
Vrtljivo da
Območje naklona ± 45 stopinj
Izvedba mehansko
Material jeklo
Površina brušeno; kaljene
Točnost 0,002 mm
Vrsta izdelka kontrolni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 930-623
Številka proizvajalca 930-623
L-število L40010 7476
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Natančni sinusni zobnik z zadnjo vrtljivo osjo vam ponuja naslednje prednosti: Narejen je iz legiranega orodnega jekla, kaljenega in natančno brušenega. Ležajni in podporni vijaki so kaljeni in brušeni. Napravo za vpenjanje je mogoče zakleniti v katerem koli kotnem položaju znotraj razpona. Natančna nastavitev kota s pomočjo merilnih blokov, največ 45°.

Lastnosti:

  • Velikost / dimenzija: 0,173 X 0,398 X 0,155 M
  • Vzporednost: 0,002 mm/100 mm
  • Pravokotnost: 0.005 mm/100 mm
  • Kotno odstopanje pri 45°: +/-15”

Obseg dobave:

V škatli