{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Rozsah upnutí | rozsah upnutí neuveden | |
| Celková délka max. L | 398 mm | |
| Celková šířka B | 173 mm | |
| Celková výška H | 155 mm | |
| Výkyvné | ano | |
| Rozsah vykývnutí ± | 45 stupně | |
| Provedení | mechanický | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | Kalené; broušeno | |
| Přesnost | 0,002 mm | |
| Druh produktu | Kontrolní svěrák |
| Katalogové číslo | 930-623 | |
| Číslo výrobce | 930-623 | |
| L-číslo | L40010 7476 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |