Placa sinusoidal de precisión, anchura de sujeción de 50 mm

Número de artículo: 930-623
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Caja
Gama de sujeción sin rango de tensión
Longitud total máx. L 398 mm
Anchura total B 173 mm
Altura total H 155 mm
Orientable sí
Ángulo de giro ± 45 grados
Modelo ejecución mecánica
Material acero
Superficie rectificado/a; templado
Precisión 0,002 mm
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Identificación y clasificación

Número de artículo 930-623
Número del fabricante 930-623
Número L L40010 7476
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

La mordaza de precisión con eje giratorio trasero le ofrece las siguientes ventajas: Fabricado en acero de aleación para herramientas, endurecido y rectificado con precisión. Cojinete y pernos de soporte endurecidos y rectificados. El dispositivo de sujeción puede bloquearse en cualquier posición angular dentro de la gama. Ajuste preciso del ángulo mediante bloques de calibre, máx. 45°.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,173 X 0,398 X 0,155 M
  • Paralelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Perpendicularidad: 0.005 mm / 100 mm
  • Desviación angular a 45: +/-15”

Volumen de suministro:

En una caja