Grooved nut (DIN 70852)

Nr art.: 92932
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica zewnętrzna D 68 mm
Wysokość podstawy m 8 mm
Wysokość całkowita h 8 mm
Wielkość gwintu d M50×1,5
Skok gwintu P 1,5 mm
Powierzchnia ocynkowane
Rodzaj produktu Nakrętka rowkowa
Rodzaj gwintu MF
Materiał stal
Norma DIN 70852

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92932
EAN / GTIN 4020772092931
Numer producenta 92932
Numer L L30090 586
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Slotted nut (DIN 70852), steel, galvanized.
For use with a hook spanner (see AMF catalog of screwdriving tools).

Cecha szcz.:

  • Size: 32
  • B: 8.0
  • C: 3.8
  • ØD1: 60
  • ØD2: 68
  • D3: M50x1.5
  • H: 8
  • Weight: 84 g