Tuerca ranurada (DIN 70852)

Número de artículo: 92932
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Diámetro exterior D 68 mm
Altura tuerca m 8 mm
Altura total h 8 mm
Tamaño de rosca d M50×1,5
Paso de rosca P 1,5 mm
Superficie galvanizado/a
Tipo de producto Tuerca ranurada
Tipo de rosca MF
Material acero
Norma DIN 70852

Identificación y clasificación

Número de artículo 92932
EAN / GTIN 4020772092931
Número del fabricante 92932
Número L L30090 586
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tuerca ranurada (DIN 70852), acero, galvanizada.
Para su uso con una llave de gancho (ver catálogo AMF de herramientas de atornillado).

Característica:

  • Tamaño: 32
  • An: 8,0
  • C: 3,8
  • ØD1: 60
  • ØD2: 68
  • D3: M50x1,5
  • H: 8
  • Peso: 84 g