{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnější průměr D | 68 mm | |
| Výška matice m | 8 mm | |
| Celková výška h | 8 mm | |
| Rozměr závitu d | M50×1,5 | |
| Stoupání závitu P | 1,5 mm | |
| Povrch | pozinkováno | |
| Druh produktu | Drážková matice | |
| Druh závitu | MF | |
| Materiál | ocel | |
| Norma | DIN 70852 |
| Katalogové číslo | 92932 | |
| EAN / GTIN | 4020772092931 | |
| Číslo výrobce | 92932 | |
| L-číslo | L30090 586 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |