Piuliță cu fantă (din 70852)

Cod articol.: 92932
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Diametrul exterior D 68 mm
Piuliță înălțime m 8 mm
Înălţimea totală h 8 mm
Dimensiunea filetului d M50×1,5
Pasul filetului P 1,5 mm
Suprafaţă galvanizat
Tip produs Piuliță filetată
Tip de filet MF
Material oțel
Standard DIN 70852

Identificare și clasificare

Cod articol 92932
EAN / GTIN 4020772092931
Număr producător 92932
L-Număr L30090 586
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piuliță cu fante (din 70852), oțel, galvanizat.
Pentru utilizare cu o cheie cu cârlig (consultați catalogul AMF al uneltelor de înșurubare).

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 32
  • B: 8,0
  • C: 3,8
  • ØD1: 60
  • ØD2: 68
  • D3: M50x1,5
  • H: 8
  • greutate: 84 g