Dado a corona (DIN 70852)

Codice art.: 92932
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Außen-Durchmesser D 68 mm
Mutter Höhe m 8 mm
Höhe gesamt h 8 mm
Gewindegröße d M50×1,5
Gewindesteigung P 1,5 mm
Oberfläche verzinkt
Produktart Nutmutter
Gewindeart MF
Material Stahl
Norm DIN 70852

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92932
EAN / GTIN 4020772092931
Codice del produttore 92932
Numero-L L30090 586
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dado a corona (DIN 70852), acciaio, zincato.
Per l’uso con una chiave a gancio (vedere il catalogo AMF degli utensili di avvitamento).

Proprietà:

  • Dimensione: 32
  • B: 8,0
  • C: 3,8
  • ØD1: 60
  • ØD2: 68
  • D3: M50x1,5
  • H: 8
  • peso: 84 g