{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zunanji premer D | 68 mm | |
| Višina matice m | 8 mm | |
| Celotna višina h | 8 mm | |
| Velikost navoja d | M50×1,5 | |
| Korak navoja P | 1,5 mm | |
| Površina | pocinkano | |
| Vrsta izdelka | utorna matica | |
| Vrsta navoja | MF | |
| Material | jeklo | |
| Standard | DIN 70852 |
| Številka izdelka | 92932 | |
| EAN/GTIN | 4020772092931 | |
| Številka proizvajalca | 92932 | |
| L-število | L30090 586 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |