• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutmutter (DIN 70852)

Artikel-Nr.: 92932
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Außen-Durchmesser D 68 mm
Mutter Höhe m 8 mm
Höhe gesamt h 8 mm
Gewindegröße d M50×1,5
Gewindesteigung P 1,5 mm
Oberfläche verzinkt
Produktart Nutmutter
Gewindeart MF
Material Stahl
Norm DIN 70852

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 92932
EAN / GTIN 4020772092931
Herstellernummer 92932
L-Nummer L30090 586
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutmutter (DIN 70852), Stahl, verzinkt.
Zur Anwendung mit Hakenschlüssel (siehe AMF-Katalog Schraubwerkzeuge).

Merkmal:

  • Größe: 32
  • B: 8,0
  • C: 3,8
  • ØD1: 60
  • ØD2: 68
  • D3: M50x1,5
  • H: 8
  • Gewicht: 84 g